カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(22)
  • 農業・園芸資材(20)
  • オフィス家具(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-09」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-9Sセット品 TMEHジャパン

    GA-9Sセット品

    TMEHジャパン
    642税込706
    1セット
    3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)252
  • GASTROCK製ステッキ GA-9 ケイホスピア

    GASTROCK製ステッキ GA-9

    ケイホスピア
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    ブナを使用したストレート杖。炎をイメージした色合いと模様が印象的。
    材質グリップ:ブナ、シャフト:ブナ質量(g)290寸法(cm)94適応身長(cm)約182以下径(mm)16
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • 平ゴムロープ金具 ユタカメイク

    平ゴムロープ金具

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    平ゴムロープ用の金具セットです。
    用途平ゴムロープ用金具仕様平ゴム用包装形態ヘッダー袋入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 745GA009 補修用 3点式ベルト(BT-028K) OGK技研

    745GA009 補修用 3点式ベルト(BT-028K)

    OGK技研
    1,798税込1,978
    1セット
    8日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
  • チップ SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ SNGA

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴケース OKW

    エルゴケース

    OKW
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
    用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工

    SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
  • エルゴケース 摂津金属工業

    エルゴケース

    摂津金属工業
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCGA-FN BIG DAISHOWA

    チップ SCGA-FN

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • チップ SPGA タンガロイ

    チップ SPGA

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質NS9530形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-QBN タンガロイ

    チップ TPGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGA-FN BIG DAISHOWA

    チップ CCGA-FN

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質H1形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CPGA-QBN タンガロイ

    チップ CPGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNM/GA タンガロイ

    チップ SNM/GA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGA 住友電工ハードメタル

    チップ RNGA

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ SNGA 京セラ

    チップ SNGA

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番647-3555材質KW10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ SNGA

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-DIA タンガロイ

    チップ TPGA-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPGA DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPGA

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • スミボロンチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロンチップ

    住友電工ハードメタル
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1箱(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

    サンドビック(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ CPGA-DIA タンガロイ

    チップ CPGA-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質DX140形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。