カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 電動工具(13)
- 研磨材(11)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(7)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(29)
- 東リ(14)
- omron(オムロン)(9)
- 日本レヂボン(9)
- マキタ(7)
- GAONA(ガオナ)(6)
- 岡崎精工(5)
- ナカヤ(5)
- アサダ(4)
- 長野計器(4)
- カシオ計算機(3)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- K.Pガスケット(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- KSフィルター(2)
- シルファー(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga-100」の検索結果

タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
ガラスろ紙GA-100
ADVANTEC(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
タイルカーペット GA-100EM
東リ¥4,998税込¥5,4981箱(4枚)当日出荷から4日以内出荷エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
タイルカーペット GA-100S
東リ¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-100N
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100SA
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。寸法(mm)500×500シリーズGA-100SA加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO830368ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100W ランダム
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,598~税込¥3,958~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100T スピアライン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100W サンドⅡ
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥869税込¥9561枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK GA-100 シリーズ寸法(mm)30×30取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Casio G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥919税込¥1,0111枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK GA-100 シリーズ寸法(mm)30×30取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高性能グリス
Thermal Grizzly¥5,898税込¥6,4881個当日出荷使用頻度の高い方におすすめな大容量モデルです。 ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。色グレー容量(mL)10使用温度範囲(℃)-150~200内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)容量(g)26粘度110~160pas熱伝導率(W/mk)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト種類丸型ガラリ
サーミスタ TE Connectivity NTC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥869税込¥9561個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂色ホワイト種類丸型ガラリ
腕時計
カシオ計算機¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷タフネスを追求し進化し続けるG-SHOCKから、多くのファッションブランドが注目し、デザインに採用しているカモフラージュ柄を文字板に取り入れた「カモフラージュダイアルシリーズ」モデルです。 。ベースモデルには迫力のビッグケースが人気のGA-100を採用。ボディ・バンドはブラックをベースカラーに、インパクトのあるメタリックカモフラージュの文字板を組み合わせ、シックな色使いでクールな表情に仕上げました。 。G-SHOCKの持つタフネス性能をミリタリーデザインで表現した、カモフラージュシリーズです。材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)71構造耐磁時計(JIS1種)、耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2
腕時計
カシオ計算機¥12,980税込¥14,2781本当日出荷タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ブランドカラーであるブラックをベースに人気の「ブルー」を組み合わせたモデルです。 。落ち着きのあるハーフマットのブラックを全身に採用。ベゼルの色埋め部や文字板、時・分針の一部にブルーをあしらい、精悍でクールなデザインに仕上げました。 。また、文字板にブルーを基調としたカモフラージュ柄を採用し、細部に至るまでデザインにこだわりました。 。カジュアルファッションシーンで存在感を放つクールなカラーモデルです。材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)72構造耐磁時計(JIS1種)、耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2
100mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥42,400税込¥46,6401個翌日出荷エスコ品番EA613GA-100形状ストレート(打撃)全長(mm)420対辺(mm)100寸法t(mm)28寸法T(mm)48寸法O(mm)24寸法m(mm)98寸法S1(mm)160
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100
ヘルメチック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。材質超硬刃数4表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45
平型ベントキャップ LGA
シルファー¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
タナック 低硬度シリコーンシート
タナック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1色乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
日本レヂボン¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4326材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
日本レヂボン¥8,898税込¥9,7881箱(25枚)4日以内出荷鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応