カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ga-100t」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット GA-100T スピアライン 東リ

    タイルカーペット GA-100T スピアライン

    東リ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン 東リ

    タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン

    東リ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
  • タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド 東リ

    タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド

    東リ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ

    タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

    東リ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)160タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    16日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR)

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装

    KL-DT2-ISデータキャリア

    クボタ計装
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
    付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
  • テクサリガイド KITO(キトー)

    テクサリガイド

    KITO(キトー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ハンドホイル KITO(キトー)

    ハンドホイル

    KITO(キトー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマS組 KITO(キトー)

    クルマS組

    KITO(キトー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマG組 KITO(キトー)

    クルマG組

    KITO(キトー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ