カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(38)
  • 農業・園芸資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 事務用品(11)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-11」の検索結果

228件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-11 ガストロック

    GA-11

    ガストロック
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    樫の木を使用したストレート杖。竹の節のようなシャフトが印象的。
    材質グリップ:樫、シャフト:樫質量(g)290寸法(cm)94適応身長(cm)約182以下径(mm)16
  • 戸当りゴム GA-11 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-11

    ACE(エース)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)15寸法W(mm)9.5
  • 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器

    0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11

    長野計器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
    用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • 平ゴムロープ金具 ユタカメイク

    平ゴムロープ金具

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1セット
    当日出荷
    平ゴムロープ用の金具セットです。
    用途平ゴムロープ用金具仕様平ゴム用包装形態ヘッダー袋入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    光(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥227~税込¥250~
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    欠品中
    ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
    質量(g)17対応機種GF-117RG直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9本数1充電時間(時間)約2.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)2.4充放電回数(回)約300
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • クリプトン球 ELPA

    クリプトン球

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(2個)
    当日出荷
    ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
    電球の種類クリプトン
  • ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5
  • GA-110Sセット品 TMEHジャパン

    GA-110Sセット品

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)218
  • アングルトング キャンブロ

    アングルトング

    キャンブロ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)65
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    ¥5,350~税込¥5,885~
    1個ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • フレックスギアレンチ11/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ11/16

    Pro-Auto
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-6199全長(mm)225質量(g)194首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
  • AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)

    AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
  • パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD

    パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

    CKD
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3
  • 電子ジャー〈炊きたて〉保温専用 タイガー魔法瓶

    電子ジャー〈炊きたて〉保温専用

    タイガー魔法瓶
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
    色カトレアRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • 3/8”sqx11mmインパクトソケット エスコ

    3/8”sqx11mmインパクトソケット

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28対辺(mm)11差込角(inch)3/8”外径(mm)18.8
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
    材質ポリアミド6色乳白色シリーズIGA
  • チャンネルブラシセット(ラッピング線) エスコ

    チャンネルブラシセット(ラッピング線)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,560税込¥1,716
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GA-114
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    ¥76,900税込¥84,590
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28
  • 110mm 打撃めがねレンチ エスコ

    110mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    ¥54,500税込¥59,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-110対辺寸法(mm)110
  • 115mm 打撃めがねレンチ エスコ

    115mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    ¥66,600税込¥73,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-115対辺寸法(mm)115
  • メガネレンチ エスコ

    メガネレンチ

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1セット(10本)
    翌日出荷
    形状オフセット
  • 76.2x76.2mm 粘着メモ(黄) エスコ

    76.2x76.2mm 粘着メモ(黄)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    しっかりくっつく強粘着タイプ 貼ってはがせるメモです。 再生紙使用
    仕様強粘着エスコ品番EA762GA-11A形状正方形寸法(mm)76.2×76.2色イエロー商品構成単色
  • チャンネルブラシセット(ナイロン線) エスコ

    チャンネルブラシセット(ナイロン線)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GA-113
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル付
  • 超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型セーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    6日以内出荷
    世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV
  • フィッシャー ヒートシンク PGA用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク PGA用

    Fischer Elektronik
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応