カテゴリ
- 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ga-3600」の検索結果

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-3600品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)ゲージ46032
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷大地を表現した無方向柄の抑揚と穏やかな色の変化が、開放的で居心地のよい空間を創造します。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック メイプルウィーブ
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャーとアースカラーで表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷湖面の移り変わる表情からインスピレーションを得た、のびやかで深みのあるデザイン。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック シャインロンバスⅡ
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷湖面に張った氷の透明感と広がりを表現しました。斜めに交じり合うラインが奥行きを感じさせます。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷湖面の移り変わる表情からインスピレーションを得た、のびやかで深みのあるデザイン。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5