カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-ba007」の検索結果

ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170色マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター
MANN-FILTER¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。