カテゴリ

  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「ga-de001」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策GAONA(ガオナ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。材質黄銅取付方式全交換(壁付)使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。