カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
「ga-dw001」の検索結果

ガオナ 回転シャワー プール用
GAONA(ガオナ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッド
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。_x000D_。◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。_x000D_。◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。_x000D_。◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。_x000D_。◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。_x000D_。◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
ソレノイドバルブ(RB582)
ParkerTAIYO¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷から27日以内出荷切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542L)
ParkerTAIYO¥57,980税込¥63,7781個64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7