カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-fc030」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%) 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
(94019)クリップ,トリム スバル(94019)クリップ,トリムスバル
119税込131
1個
6日以内出荷