カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ga-hg049」の検索結果

レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷◆呼13の蛇口の回転ハンドルをレバーハンドルに交換できます。_x000D_。◆手の甲や肘でも開閉でき、汚れた手でハンドルに触れる必要がありません。_x000D_。◆回転ハンドルに比べて軽い力で操作できるので、子どもやご年配の方でも使いやすいです。_x000D_。◆店舗オーナー様や施設管理者様でも簡単に取替えられるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆衛生的に使用できるので、不特定多数の人が使用する飲食店の手洗い場に最適です。_x000D_。◆幼稚園や老人ホームなどにもオススメです。_x000D_。◆横向きでも取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:W24山20用途既存の蛇口をレバー式に替えられる交換用ハンドルです。材質亜鉛、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~80℃