レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策
◆呼13の蛇口の回転ハンドルをレバーハンドルに交換できます。
◆手の甲や肘でも開閉でき、汚れた手でハンドルに触れる必要がありません。
◆回転ハンドルに比べて軽い力で操作できるので、子どもやご年配の方でも使いやすいです。
◆店舗オーナー様や施設管理者様でも簡単に取替えられるので、業者を呼ばずに作業が完了します。
◆衛生的に使用できるので、不特定多数の人が使用する飲食店の手洗い場に最適です。
◆幼稚園や老人ホームなどにもオススメです。
◆横向きでも取付けできます。
◆取付ネジサイズ:W24山20
- 用途
- 既存の蛇口をレバー式に替えられる交換用ハンドルです。
- 材質
- 亜鉛、黄銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~80℃
- 内容量
- 1個
注意
※作業に入る前に、必ず元栓を閉めてください。水栓 の新着商品
カテゴリ

























