カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-jm109」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ