カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ga-pf001」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PIC24FJ128GA010-I/PF MICROCHIPPIC24FJ128GA010-I/PFMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01DMURATA(村田製作所)
629税込692
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01LMURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 680pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2211 (5728M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×2.8×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 2.8mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA356●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
P Series(PF3W521) SMCP Series(PF3W521)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側外向き 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側外向き 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合