カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-qd061」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
散水・かん水資材カテゴリ