カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
絞り込み

「ga-qf051」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 固定金具 ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ホース用

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ロング ホース用

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1個ほか
    9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ)

    散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ50mです。材質塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • 散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ)

    散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1本
    9日以内出荷
    ◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ10mです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • 散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ)

    散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    ◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
散水・かん水資材カテゴリ