散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。
◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。
◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。
◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。
◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。
◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。
◆最大延長は1系統15m
◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
- 用途
- 畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ50mです。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 使用圧力
- 0.05~0.3MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※埋設施工はできません。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)












