カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
  • 自動車純正部品(166)
  • オフィス家具(154)
  • 測定用品(101)
  • 制御機器(92)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 自動車補修部品(48)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(13)
  • カー用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 照明(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-03」の検索結果

1,248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-3日本レヂボン(7件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
GA-3Sセット品 TMEHジャパンGA-3Sセット品TMEHジャパン(2件のレビュー)
775税込853
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー)レンズアダプター GA-3RICOH(リコー)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
GR IV用 レンズアダプター GA-3。・GR IV専用レンズアダプターワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。・GW-4 自動検知ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。・ フィルター径49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。
付属品キャップ、使用説明書長さ(mm)約21.6(突起部含まず)質量(g)約12対応機種RICOH GR IV最大径(Φmm)約60.6
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴日本レヂボン
7,398税込8,138
1箱(25枚)
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴日本レヂボン
6,798税込7,478
1箱(25枚)
当日出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
ボデ-アツシ,スロツトル  13400-13GA3 スズキボデ-アツシ,スロツトル 13400-13GA3スズキ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:13400-13GA3
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
防振ゴムA WAKI(和気産業)防振ゴムAWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
5,398税込5,938
1個
欠品中
適合本体GH-003RGアズワン品番64-5020-47
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
丸ゴムロープ金具 ユタカメイク丸ゴムロープ金具ユタカメイク(6件のレビュー)
139税込153
1セット
当日出荷
タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具仕様丸ゴム用包装形態ヘッダー袋入縦(mm)120横(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
SPARE CONNECTOR GA 3-PINS 000700000GA KTMSPARE CONNECTOR GA 3-PINS 000700000GAKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約10※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
VGA ケーブル VodaviewVGA ケーブルVodaview
2,798税込3,078
1本
当日出荷
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様HDCP:非対応規格VESA VGAコネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)分類アナログ VGA ケーブルプラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
リフト用金具 TMEHジャパンリフト用金具TMEHジャパン
6,460税込7,106
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
音声端子付きVESAケーブル カナレ電気音声端子付きVESAケーブルカナレ電気
5,898税込6,488
1本(3m)
翌々日出荷
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
クランクシャフトアッシ 12200-33GA3 スズキクランクシャフトアッシ 12200-33GA3スズキ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
クリーナアッシ エア 13700-26GA3 スズキクリーナアッシ エア 13700-26GA3スズキ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
刀(円刃) YDM刀(円刃)YDM
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000634M001医薬品医療機器等法一般医療機器
180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)マキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ関連資料(5.5MB)
フードシート 河淳フードシート河淳
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
関連部品FPA004寸法(mm)1220×950
液晶保護フィルム 三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
PETカードケース 河淳PETカードケース河淳
199税込219
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(1mm厚)
フードモール 河淳フードモール河淳(1件のレビュー)
199税込219
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)1220×28関連部品FPA004
150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ) マキタ150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)マキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途スライドスイッチ関連資料(5.5MB)
ピニオン ディファレンシャル (GA) MAZDA(マツダ)ピニオン ディファレンシャル (GA)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
液晶保護フィルム 三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
150ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ150ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ関連資料(5.5MB)
シート デフ シャフト MAZDA(マツダ)シート デフ シャフトMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ワッシャー スラスト (GA) MAZDA(マツダ)ワッシャー スラスト (GA)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
シャフト デフ. ピニオン (GA) MAZDA(マツダ)シャフト デフ. ピニオン (GA)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
ボンネット (GA) MAZDA(マツダ)ボンネット (GA)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ブラケット シャフトジョイント (GA) MAZDA(マツダ)ブラケット シャフトジョイント (GA)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ギヤー ディファレンシャルサイド (GA) MAZDA(マツダ)ギヤー ディファレンシャルサイド (GA)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
...