カテゴリ

  • 切削工具(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • オフィス家具(49)
  • 作業工具(43)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 制御機器(33)
  • 農業・園芸資材(31)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(14)
  • 照明(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-15」の検索結果

関連キーワード
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-15Sセット品 TMEHジャパンGA-15Sセット品TMEHジャパン(17件のレビュー)
416税込458
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
GA-15Dセット品 TMEHジャパンGA-15Dセット品TMEHジャパン
416税込458
1セット
当日出荷
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
GA-15Hセット品 TMEHジャパンGA-15Hセット品TMEHジャパン
416税込458
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
ドライコンパスGA-15 MIZAR(ミザールテック)ドライコンパスGA-15MIZAR(ミザールテック)
789税込868
1個
4日以内出荷
方針を止めることができるストッパー付のドライコンパスです。
タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14パッケージ小箱
ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック)ドライコンパスGA-15CMIZAR(ミザールテック)
599税込659
1個
4日以内出荷
ストッパー付きのドライ式コンパスです。針は蓄光タイプになります。
タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14
GA-15用ボルト TMEHジャパンGA-15用ボルトTMEHジャパン
54税込59
1個
8日以内出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)7
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
ディスプレイケーブル モノタロウディスプレイケーブルモノタロウ(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
3,498税込3,848
1本
当日出荷
ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール快段目盛一般用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から36日以内出荷
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ハイブリッドIC用シールドケース MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用シールドケースMAC8(マックエイト)
4,798税込5,278特価
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ(ボール入り) スーパーツールアダプタ(ボール入り)スーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ギヤープーラ用部品。付属品スチールボール・止め輪付材質特殊鋼
フロート                 GA 16031-015 Kawasakiフロート GA 16031-015Kawasaki
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
踏むだけでらくらく自動巻き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
ピリケン球 ELPAピリケン球ELPA(1件のレビュー)
237税込261
1パック(2個)
当日出荷
主に懐中電灯などに使用します。
電球形状ビリケン球
レジスター・ガラリ内外壁用 宇佐美工業レジスター・ガラリ内外壁用宇佐美工業
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)宇佐美工業
859税込945
1枚
当日出荷
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
ステンレスレジスターガラリセット 150×200 宇佐美工業ステンレスレジスターガラリセット 150×200宇佐美工業
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
額縁金消し クラウン[事務用品]額縁金消しクラウン[事務用品]
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。
材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
小蓋物 スリーライン小蓋物スリーライン
889税込978
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)125×77容量(mL)470対応食器洗浄機、消毒保管庫
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM57MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM57MGY適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)15.5
EVERS 自転車ガラスコーティング EVERSEVERS 自転車ガラスコーティングEVERS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。
容量(mL)150アズワン品番64-9558-64
フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツールフルオートタイプグリッププライヤスーパーツール
3,390税込3,729
1本
当日出荷
広げて握るだけ。自動で調整・保持。
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
脱酸素剤 サンソカット GAシリーズ アイリス・ファインプロダクツ脱酸素剤 サンソカット GAシリーズアイリス・ファインプロダクツ
26,980税込29,678
1箱(16袋×100個)
5日以内出荷
金属探知機対応。包材の収縮を防止します。
家庭学習ノート 日本ノート家庭学習ノート日本ノート(1件のレビュー)
219税込241
1冊
3日以内出荷から4日以内出荷
「秋田県」の協力を得て開発。子どもたちの”やる気”を自然にナビゲートするノートができました。やる気のスイッチは「めあて」と「ふりかえり」。ベルマーク運動参加商品です。
科目家庭学習材質表紙:板紙 (古紙パルプ配合率 60%以上) 中紙:上質紙サイズB5枚数30
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,890税込2,079
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-72
24x27mm メガネレンチ エスコ24x27mm メガネレンチエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
1.5x 45mm 六角棒レンチ エスコ1.5x 45mm 六角棒レンチエスコ
75税込83
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)45
150x50x25mm/#16 研削砥石 エスコ150x50x25mm/#16 研削砥石エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
粒度16エスコ品番EA522GA-15
15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-66
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
...