カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • オフィス家具(90)
  • 自動車純正部品(40)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 制御機器(22)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-25」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-25Sセット品 TMEHジャパンGA-25Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
535税込589
1セット
当日出荷から5日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
戸当りゴム GA-25 ACE(エース)戸当りゴム GA-25ACE(エース)
259税込285
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)10.5
アシストフック SLJ カラ鈎 GA-025 がまかつ Gamakatsuアシストフック SLJ カラ鈎 GA-025がまかつ Gamakatsu
499税込549
1袋
6日以内出荷
ジグで寄せて鈎を喰わすスーパーライトジギング専用設計イサキ・ハタ類・小型回遊魚などを対象にしたスーパーライトジギング専用アシストフック。 実績のある厳選した素材を使用し、鈎はフラッシング効果抜群の胴打ち鈎仕様。 ソフトビーズがバイトマーカーとなりターゲットに鈎を確実に喰わすことが可能です。
品番GA-025対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2
樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25mタイゴン
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
CD Series(CDG1GA25) SMCCD Series(CDG1GA25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SRSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SV)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR)SMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1GA25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1GA25)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)25タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21L WIDEmizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
11,880税込13,068
1足
当日出荷
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 足が欲しがるワイドフィットゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!甲高・幅広のお悩みに応えました!■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)フジキン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ)オールマイティEL 31Lmizuno(ミズノ)
11,800税込12,980
1足
当日出荷
オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA25SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA25SVSMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA25TN SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA25TNSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)150タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
モンゴGAアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1箱(200本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金質量(g)600適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
ハイブリッドIC用シールドケース MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用シールドケースMAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタンクリアタイプケース対応機種Galaxy A25 5G特性耐衝撃
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA25SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)
13,500税込14,850
1足
当日出荷
オールマイティBA 29Hこんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
用途建設業〇/製造業〇形状半長靴規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約490(26cm)機能耐油性、耐久性、軽量性、耐滑性、クッション性材質(甲)人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックタイプサイズレンジ22.5~28.0、29.0
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA25)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
モンゴGAアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(500本)
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(8本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
599税込659
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
12,360税込13,596特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
SUSグリップアンカー(5/16 大阪魂SUSグリップアンカー(5/16大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
保護ガラスカバー VSテクノロジー保護ガラスカバーVSテクノロジー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
...