カテゴリ

  • バイク純正部品(16,329)
  • バイク部品(7,622)
  • 自動車純正部品(7,213)
  • パソコン/周辺機器(6,316)
  • トラック純正部品(3,651)
  • 測定用品(2,792)
  • 制御機器(2,644)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,246)
  • オフィス家具(1,491)
  • 切削工具(1,212)
  • 船舶用品・漁業資材(1,186)
  • 配管・水廻り設備部材(1,042)
  • 作業工具(999)
  • メカニカル部品(687)
  • 空調・照明・電設資材(643)
  • 科学研究・開発用品(621)
  • 農業機械(523)
  • 学童・教育用品(520)
  • 家電(453)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(439)
  • 作業服(427)
  • 建築金物(420)
  • 電気材料(411)
  • 農業・園芸資材(394)
  • 事務用品(381)
  • 物流用品(367)
  • カー用品(350)
  • 機構部品(240)
  • 自動車補修部品(230)
  • 研磨材(227)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 店舗什器・備品(164)
  • 自転車部品(158)
  • 電動工具(156)
  • 安全標識(146)
  • 建材・エクステリア(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(135)
  • ねじ・ボルト・釘(110)
  • 安全靴・作業靴(107)
  • はんだ関連・静電気対策用品(104)
  • 防犯用品(90)
  • 安全保護具(88)
  • タイヤ・足回り(87)
  • 保管用品(86)
  • 農具(79)
  • 厨房用品(78)
  • 卓上消耗品(72)
  • 介護用品(71)
  • 食品・飲料(70)
  • 日用品(69)
  • 医療(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 溶接用品(60)
  • 安全用品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 防災用品(56)
  • 縫製用品(51)
  • 梱包用品(47)
  • 手袋(46)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • 清掃用品(44)
  • 住設機器(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 洗車・清掃(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 接着剤・補修材(27)
  • ヘルスケア(27)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 空圧工具(22)
  • 救急・衛生(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • テープ(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 塗料(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 完成車(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • マスク(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 理美容(7)
  • エンジン工具(6)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「ga」の検索結果

65,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キースムーズ GA(グリーンエース)

    キースムーズ

    GA(グリーンエース)(39件のレビュー)
    539税込593
    1本(90mL)
    当日出荷
    作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
    用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器

    GA(グリーンエース)(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)

    ウレアグリース カートリッジグリースガン用

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    379税込417
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • GA-15Sセット品 TMEHジャパン

    GA-15Sセット品

    TMEHジャパン(17件のレビュー)
    416税込458
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)

    2サイクルエンジンオイル

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    519税込571
    1個(250mL)ほか
    欠品中
    高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
    用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコンオイル GA(グリーンエース)

    シリコンオイル

    GA(グリーンエース)(26件のレビュー)
    649税込714
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
    用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)

    ロート(ジョーゴ)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
    用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
  • グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-6

    日本レヂボン(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • GA-1Sセット品 TMEHジャパン

    GA-1Sセット品

    TMEHジャパン(4件のレビュー)
    390税込429
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)136
  • GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)

    GAO チェーンソーオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
    用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GA-90Sセット品 TMEHジャパン

    GA-90Sセット品

    TMEHジャパン(4件のレビュー)
    765税込842
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)205
  • オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)

    オールプラスチックディスポシリンジ

    GA(グリーンエース)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
    用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-44セット品 TMEHジャパン

    GA-44セット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    465税込512
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)150
  • ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    欠品中
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイルISO粘度グレードISOVG10成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器 750g

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-104セット品 TMEHジャパン

    GA-104セット品

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)150
  • GA-7Sセット品 TMEHジャパン

    GA-7Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    906税込997
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)228
  • リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)

    リチュームグリース(高速ベアリング用)

    GA(グリーンエース)(31件のレビュー)
    659税込725
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
    用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • GA-66セット品 TMEHジャパン

    GA-66セット品

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)68
  • クライオドット Φ11mmタイプ GA International

    クライオドット Φ11mmタイプ

    GA International
    2,298税込2,528
    1袋(6シート×77ドット)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
    仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
  • GA-15Dセット品 TMEHジャパン

    GA-15Dセット品

    TMEHジャパン
    416税込458
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
  • クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International

    クライオラベル レーザープリンタータイプ

    GA International
    14,980税込16,478
    1袋(16シート×126ラベル)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
    材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
  • 凍結容器用テープ 19mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 19mm×15m

    GA International
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
    透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)19テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8710-07
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)

    ディスポシリンジ(オールプラ)

    GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
    耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
  • GA/Gカップリング マーテック

    GA/Gカップリング

    マーテック
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 凍結容器用テープ 25mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 25mm×15m

    GA International
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
    透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8711-07
  • マシンオイル GA(グリーンエース)

    マシンオイル

    GA(グリーンエース)(5件のレビュー)
    539税込593
    1本(200mL)
    欠品中
    中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
    用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ゴールドグリース GA(グリーンエース)

    ゴールドグリース

    GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(100g)
    当日出荷
    高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
  • リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ GA International

    リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ

    GA International
    11,980税込13,178
    1袋(16シート×30ラベル)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
    材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
  • エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-7CSセット品 TMEHジャパン

    GA-7CSセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)134
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
  • モリブデングリース GA(グリーンエース)

    モリブデングリース

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    669税込736
    1本(100g)
    当日出荷
    高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。ちょう度2使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
...