カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ga002gz」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GZ2GA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GZ2GASMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX235G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX235GSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気