カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ga100t」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット GA-100T スピアライン 東リ

    タイルカーペット GA-100T スピアライン

    東リ
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン 東リ

    タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン

    東リ
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
  • タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド 東リ

    タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド

    東リ
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ

    タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

    東リ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装

    KL-DT2-ISデータキャリア

    クボタ計装
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
    付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
  • Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENT

    Arty A7 FPGA開発ボード

    DIGILENT
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
  • テクサリガイド KITO(キトー)

    テクサリガイド

    KITO(キトー)
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ハンドホイル KITO(キトー)

    ハンドホイル

    KITO(キトー)
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマS組 KITO(キトー)

    クルマS組

    KITO(キトー)
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クルマG組 KITO(キトー)

    クルマG組

    KITO(キトー)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • Alchitry Au+ FPGA Development Board Xilinx Artix 7 SPARKFUN

    Alchitry Au+ FPGA Development Board Xilinx Artix 7

    SPARKFUN
    99,980税込109,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Alchitry Au+ is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. The Au+ substitutes a more robust scalable FPGA chip(Xilinx XC7A100T)that allows for more complex a
    アズワン品番67-0423-41