曜日別特売

ハンドホルダー GA用 ねじ込み式

ハンドホルダー GA用 ねじ込み式 - サンコーテクノ

グリップアンカー施工用のハンドホルダーです

適合
グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12M
トラスコ品番
361-9544
材質
スチール
全長(mm)
55
適合サイズ
ねじの呼び:M12
適合アンカー
グリップアンカー
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607887GA-12MH-55
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする