カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- バイク純正部品(57)
- 測定用品(53)
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(51)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- パソコン/周辺機器(29)
- 農業・園芸資材(29)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 物流用品(12)
- 事務用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 機構部品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 研磨材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- トラック純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(14)
- CKD(42)
- GAONA(ガオナ)(79)
- KITO(キトー)(9)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(61)
- TDK(6)
- エスコ(12)
- エレコム(5)
- コガネイ(71)
- サンコーテクノ(9)
- シヤチハタ(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- スバル(22)
- ホンダ(61)
- メディアカバーマーケット(6)
- レイ・アウト(8)
- 自重堂(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA20SV)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA20SV
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ CDLG1GA20
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1GA20)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷タイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA20SV
SMC¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA20SR)
SMC¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA20
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA20
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA20SR
SMC¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥879税込¥9671パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
GA-20Sセット品
TMEHジャパン¥499~税込¥549~1セット3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)133
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
オイル入りポケットコンパス GA-20
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。仕様コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×16文字十二支和文材質(ボディ)プラスチック
コンパス GA-20AP
MIZAR(ミザールテック)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。仕様文字盤:十二支和文 オイル封入式材質プラスチック寸法(mm)46×16
オイル入りポケットコンパス GA-20A
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。仕様コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)プラスチック
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(15本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort


ALMIGHTY AS15L
mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681足当日出荷冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプワーキングシューズ![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-06.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(15個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
マイクロファイバークロス 250×250mm
アイセン¥199税込¥2191枚当日出荷水だけでミクロの繊維が汚れをキャッチします。速乾性に優れ、繰り返し使用できます。区分新品混率(%)本体/ポリエステル80・ナイロン20サイズ(mm)250×250アズワン品番1-7205-31
シリコーンフリー放熱グリス GA204
積水ポリマテック¥7,398税込¥8,1381本(70cc)当日出荷非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.2膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)110溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-06.jpg)