カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 測定用品(43)
  • 制御機器(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • オフィス家具(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 切削工具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga20」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(32件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工

    15A 1ツ口ソフト延長コード

    正和電工(72件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
    用途電動工具の延長コード電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
  • GA-20Sセット品 TMEHジャパン

    GA-20Sセット品

    TMEHジャパン
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)133
  • オイル入りポケットコンパス GA-20 MIZAR(ミザールテック)

    オイル入りポケットコンパス GA-20

    MIZAR(ミザールテック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
    寸法(mm)Φ46×16文字十二支和文材質(ボディ)プラスチック仕様コンパス液:オイル封入式
  • オイル入りポケットコンパス GA-20A MIZAR(ミザールテック)

    オイル入りポケットコンパス GA-20A

    MIZAR(ミザールテック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
    寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)プラスチック仕様コンパス液:オイル封入式
  • グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(5組)
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(15本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル DisplayPort⇒VGA

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
    ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
  • 変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム

    変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)

    エレコム(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
    対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ALMIGHTY AS15L mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY AS15L

    mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
    用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど靴タイプワーキングシューズ材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • シリコーンフリー放熱グリス GA204 積水ポリマテック

    シリコーンフリー放熱グリス GA204

    積水ポリマテック
    7,398税込8,138
    1本(70cc)
    当日出荷
    非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
    用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.2膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)110溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジーオート グリーンライフ

    ジーオート

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    踏むだけでらくらく自動巻き!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • 防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5
  • ドブグリップアンカー 大阪魂

    ドブグリップアンカー

    大阪魂
    1,345税込1,480
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カップリングリンク マーテック

    カップリングリンク

    マーテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンとマスターリンク・フックなどを接続する金具です カラーにヘリカルスプリングを採用しています
    用途チェーンと金具の接続用。
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩

    アクリルガッシュA色 20ml

    ターナー色彩
    289税込318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
    仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • 中丼 スリーライン

    中丼

    スリーライン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    用途外食、福祉材質メラミン容量(mL)980直径(Φmm)155高さ(mm)83対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォームタイソケット ベッセル

    フォームタイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100質量(g)186先端サイズ10外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35
  • グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ

    サンコーテクノ
    27,980税込30,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    ねじの呼びW1/4材質ステンレストラスコ品番558-8065RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドレギュレータ 標準タイプ コガネイ

    マニホールドレギュレータ 標準タイプ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • Gシリーズ トーチ用充電スタンド GENTOS

    Gシリーズ トーチ用充電スタンド

    GENTOS
    699税込769
    1台
    6日以内出荷
    ジェントス Gシリーズトーチ用充電スタンド
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×170×40質量(g)25対応機種GF-106RG/GF-114RG
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    4,790税込5,269
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(15本)
    4日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • クレビス型グラブフック GGAシリーズ マーテック

    クレビス型グラブフック GGAシリーズ

    マーテック
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    クレビス型のグラブフックです。
    用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)なし材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型テープ4本付 20セット 光興業

    L型テープ4本付 20セット

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    モニター画面の4角に取付ける、固定型テープ。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
  • 車イス用ショッピングカート 河淳

    車イス用ショッピングカート

    河淳
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    からだの不自由な方に楽しくショッピングしていただきたい。その思いをカタチにしました。 車イスに合わせたコンパクトサイズ。車イスの操作と一緒になって動く連結式です。 取り回しも楽な軽量タイプで、33Lの買物カゴを載せることができます。
    材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(連結アーム)グリップ/スチール、フレキシブルチューブ/スチール、(キャスター)エラストマー質量(kg)5.3キャスター径(Φmm)75(4輪自在)