カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「ga400」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA400シリーズ 差圧計 CKDGA400シリーズ 差圧計CKD(1件のレビュー)
4,722税込5,194特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターの寿命管理が可能です。
集積ステーション メタルダストボックスGA400 カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックスGA400カイスイマレン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。 シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。 臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。 大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
用途集積ステーション材質スチール(ガルバリウム鋼板)質量(kg)28容量(L)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
集積ステーション メタルダストボックス GA400 カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックス GA400カイスイマレン
56,980税込62,678
1台
16日以内出荷
小規模集合住宅にピッタリのコンパクトごみ箱です。においがこもらない通気穴が開いています。本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。
仕様●サイズ:幅880×奥行600×高さ1076mm●容量:400L●本体重量:28kg●材質:ガルバリウム鋼板●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-27
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
タイルカーペット GA-400S 東リタイルカーペット GA-400S東リ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
タイルカーペット GA-400A 東リタイルカーペット GA-400A東リ
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.56MB)全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-400N 東リタイルカーペット GA-400N東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ寺田ポンプ製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷
外ネジが切ってあります。
適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋カネソウ
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
(2554)クランプ,ブレーキ ホース スバル(2554)クランプ,ブレーキ ホーススバル(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
(2324)バンド,ドライブ シャフト A スバル(2324)バンド,ドライブ シャフト Aスバル(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
R.シュー(GA) スバルR.シュー(GA)スバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(91017)クリップ スバル(91017)クリップスバル
139税込153
1個
6日以内出荷
【修理】14.4V充電式ディスクグラインダ (マキタ) 修理【修理】14.4V充電式ディスクグラインダ (マキタ)修理
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
(31026)クリップ,ホース B スバル(31026)クリップ,ホース Bスバル
129税込142
1個
9日以内出荷
Φ42導電イレクターパイプ 矢崎化工Φ42導電イレクターパイプ矢崎化工
13,980税込15,378
1セット(3本)
7日以内出荷
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質長さ(mm)4000質量(g)3292外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10^6
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
長40 70g100枚お徳用封筒 マルアイ長40 70g100枚お徳用封筒マルアイ(15件のレビュー)
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷
サイズ長40材質古紙40%使用寸法(mm)90×225紙厚(g/m2)70グリーン購入法適合
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タイルカーペット GA-560 東リタイルカーペット GA-560東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.04MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-590 東リタイルカーペット GA-590東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.1/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.96MB)全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) GAONA(ガオナ)ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
5日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
インナフランジ37 マキタインナフランジ37マキタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様切断砥石用適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
リチウムグリース 三共コーポレーションリチウムグリース三共コーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)ブーツバンドOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
長40 70g100枚お徳用封筒ホワイト マルアイ長40 70g100枚お徳用封筒ホワイトマルアイ
479税込527
1袋(100枚)
当日出荷
グリーン購入法適合サイズ長形40号
森林認証紙封筒1000枚業務 長40〒枠 壽堂紙製品森林認証紙封筒1000枚業務 長40〒枠壽堂紙製品(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(1000枚)
当日出荷
サイズ長40郵便番号欄ありグリーン購入法適合
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から92日以内出荷