カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「ga4031」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
100mmディスクグラインダ マキタ100mmディスクグラインダマキタ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG Series(CG1GA40) SMCCG Series(CG1GA40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
【修理】100mmディスクグラインダ (マキタ) 修理【修理】100mmディスクグラインダ (マキタ)修理
6,598税込7,258
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(10件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種GA4031、GA4032、GA4033、M965型番CB-461部品番号195247-0
インナフランジ37 マキタインナフランジ37マキタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様切断砥石用適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタカップワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベベルワイヤブラシ用ホイールカバー マキタベベルワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533・9520・9526・9530シリーズ全機種、GA400D、GA402D、GA4041C、GA403D、GA404D、GA407D、GA408D、9539B、9543、9553B外径(Φmm)85
インバーターGA500シリーズ 安川電機インバーターGA500シリーズ安川電機
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
盤内取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターGA700シリーズ 安川電機インバーターGA700シリーズ安川電機
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
盤内取付形
RoHS指令(10物質対応)対応