カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電動工具(6)
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
サービス分類
「ga508」の検索結果

125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)22
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷充電式クラス最強+選べるスイッチ。対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA50)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロックの位置(R) ロッド側