曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA50)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA50) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568892CBG1GA50-800-RN800(N) ノンロックタイプ
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568883CBG1GA50-175-RL175(L) ロックタイプ
25,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする