カテゴリ

  • クリーンルーム用品(5)
    • グローブボックス(3)
  • パソコン/周辺機器(1,122)
    • カバー・ケース・ポーチ(264)
    • 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(462)
    • タブレットPC(3)
  • 農業機械(8)
    • タイヤ(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 家電(24)
  • バイク純正部品(15)
  • カー用品(14)
  • 事務用品(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「galaxy」の検索結果

関連キーワード
1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
225,000税込247,500
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
WORKSTAR F-3 GALAXYWORKSTAR F-3GALAXY
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
インプルメント用。 オンロードでの走行も考えて設計されたトレッドパターンにより、高い耐久性を実現。
タイヤサイズ11L-16SLプライ10PRタイヤタイプTL
BEEFY BABY Ⅲ GALAXYBEEFY BABY ⅢGALAXY
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
スキッドステア/ミニタイヤショベル用。 深いスレッド構造により、高い耐久性を発揮します。
タイヤタイプTL
RIB IMPLEMENT I-1 GALAXYRIB IMPLEMENT I-1GALAXY(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
インプルメント用。 圃場を傷めず、オンロードでも高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
EARTH-PRO R-1W 850 GALAXYEARTH-PRO R-1W 850GALAXY
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
ラジアルタイヤ。 マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
EARTH-PRO R-1W 700 GALAXYEARTH-PRO R-1W 700GALAXY
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
ラジアルタイヤ。 マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
TRACTOR FRONT F-2 GALAXYTRACTOR FRONT F-2GALAXY(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
二輪駆動の前輪用。 3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
タイヤタイプTT
BIAS R-1 304 GALAXYBIAS R-1 304GALAXY
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷
後輪及び四輪駆動の前輪用。 ナイロンカーカス構造により、高い耐久性を保持し、パワフルかつ安定した走行性能を発揮増します。
プライ8PRタイヤタイプTT
BIAS R-1 324 GALAXYBIAS R-1 324GALAXY
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
後輪及び四輪駆動の前輪用。 あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮します。
タイヤタイプTT
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FESAMSUNG(サムスン)
95,980税込105,578
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/BuletoothありGalaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
Galaxy A25 5G フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムGalaxy A25 5G フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
799税込879
1個
欠品中
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
Galaxy A21/A20 ハイブリッド/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 ハイブリッド/クリアレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 四つ角エアクッション付き。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)20幅(cm)7.3高さ(cm)15.2表面硬度2H奥行き(cm)1.1
Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab Active5 Pro Wi-FiSAMSUNG(サムスン)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
MIL-STD-810H準拠、IP68準拠前面NFC対応10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
Galaxy A25 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE エレコムGalaxy A25 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITEエレコム
1,998税込2,198
1個
欠品中
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※表面硬度は実力値です。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金タイプケース型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタンクリアタイプケース対応機種Galaxy A25 5G特性耐衝撃
アクアゲームギャラクシー(GALAXY) 戸成アクアゲームギャラクシー(GALAXY)戸成
1,498税込1,648
1パック(12個)
5日以内出荷
水の沈む中の輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「アクアゲームGALAXY」です!ボタンの押し方で自由自在に輪が浮き上がり、考えながら遊びます!
寸法(mm)120×80×20入数(個)12適合年齢(歳)3歳以上グリーンマーク認定
Galaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリアレイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 端末のストラップホール使用可能。 マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)23幅(cm)7.4高さ(cm)15.3奥行き(cm)1
Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコムGalaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlimエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石タイプ手帳型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)特性薄型・軽量・カードポケット付・スタンド機能
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Galaxy Blue 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Galaxy Blue 1000gFlash Forge
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質PLAGalaxy Blue内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/レッド レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/レッドレイ・アウト
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂レッド質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4
Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ホワイト レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ホワイトレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂ホワイト質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4
Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラックレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4
Galaxy A20 薄型TPU光沢防指紋フィルム ラスタバナナGalaxy A20 薄型TPU光沢防指紋フィルムラスタバナナ
1,269税込1,396特価
1個
当日出荷
セット内容保護フィルム、気泡抜きヘラ、クリーナー対応機種Galaxy A20特性光沢、指紋防止
Galaxy S23 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」クリア LEPLUS NEXTGalaxy S23 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」クリアLEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
材質TPU
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックスエアブラシ B4T-Galaxyエアテックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり材質一部アルミ製コスモカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3塗料供給方式重力式ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
Galaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/レッド レイ・アウトGalaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/レッドレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、ポリカーボネイトレッド質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)10対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)19特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付奥行き(cm)2.5
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付エレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエスサムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラックエムディーエス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
適合機種Galaxy Tab A9+材質衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロンブラックタイプケース特性衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダー
Galaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
Guardian for Galaxy S25 [ Black ] TORRASGuardian for Galaxy S25 [ Black ]TORRAS
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
洗練されたデザインと最高の手触りで、あらゆる衝撃に負けない完璧なスマホケースです。軍用規格に基準した3.66mの落下防止性能で、最強の耐久性を提供します。ナッパ模様のバイオインスパイアデザインで、皮膚に最も近い触感を再現したナッパ模様。手に馴染む優れたグリップ体験をお楽しみいただけます。シンプルでありながら、上品さを極めた外観デザインが、スマートフォンをよりスタイリッシュに演出します。ボタンは取り外しが可能で、好みに応じてカスタマイズできる仕様を採用しています。ボタンカバーが同梱。ワイヤレス充電に対応。
材質TPU、TPE、PMMABlack機種Samsung Galaxy S25
Guardian for Galaxy S25 [ Clear ] TORRASGuardian for Galaxy S25 [ Clear ]TORRAS
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
洗練されたデザインと最高の手触りで、あらゆる衝撃に負けない完璧なスマホケースです。軍用規格に基準した3.66mの落下防止性能で、最強の耐久性を提供します。ナッパ模様のバイオインスパイアデザインで、皮膚に最も近い触感を再現したナッパ模様。手に馴染む優れたグリップ体験をお楽しみいただけます。シンプルでありながら、上品さを極めた外観デザインが、スマートフォンをよりスタイリッシュに演出します。ボタンは取り外しが可能で、好みに応じてカスタマイズできる仕様を採用しています。ボタンカバーが同梱。ワイヤレス充電に対応。
材質TPU、TPE、PMMAClear機種Samsung Galaxy S25
Galaxyシリーズ用オートゼロHEPAフィルター Eppendorf(エッペンドルフ)Galaxyシリーズ用オートゼロHEPAフィルターEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HEPAフィルター25mm
アズワン品番65-5711-17
Galaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド レイ・アウトGalaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッドレイ・アウト
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、ポリカーボネイトブラック/レッド質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)10対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)19特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付奥行き(cm)2.5
Galaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
欠品中
背面は鉛筆硬度2Hで傷が付きにくい。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy Tab A11+ Book Cover ブラック 日本サムスンSamsung Galaxy Tab A11+ Book Cover ブラック日本サムスン
5,280税込5,808
1個
翌々日出荷
横でも縦でも使用可能なブックカバー。画面自動 ON/OFF
[Galaxy S25専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[Galaxy S25専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心を透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護・画面とカメラを守る、縁高設計・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・選べる2カ所のストラップホール※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUタイプケース型対応機種Galaxy S25特性耐衝撃/ストラップホール付
...