カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「gam11」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ブラック

    ガードマンⅡR型 平面マガリ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
    用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング フロント コイル (GAM6) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (GAM6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF240W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:3.53mm/H2ORoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12W

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1MΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.12W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5529アズワン品番65-7936-69
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプロータリ