カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(752)
    • ノートPC用ACアダプタ/充電器(10)
    • モバイルバッテリー/充電器(302)
  • 塗装・養生・内装用品(2,171)
  • バイク純正部品(1,712)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,269)
  • 学童・教育用品(1,213)
  • バイク部品(1,139)
  • 測定用品(903)
  • ヘルスケア(718)
  • 医療(536)
  • 日用品(466)
  • 科学研究・開発用品(374)
  • 制御機器(364)
  • 事務用品(345)
  • 空調・電設資材(339)
  • 電気材料(333)
  • 接着剤・補修材(309)
  • 物流用品(306)
  • スプレー・オイル・グリス(305)
  • 自動車純正部品(305)
  • 安全保護具(299)
  • 建築金物(276)
  • 船舶用品・漁業資材(274)
  • 家電(252)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(239)
  • メカニカル部品(238)
  • 店舗什器・備品(226)
  • 作業服(188)
  • 縫製用品(182)
  • 清掃用品(178)
  • 作業工具(162)
  • 農業機械(159)
  • トラック純正部品(137)
  • 切削工具(114)
  • 農業・園芸資材(111)
  • 卓上消耗品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 厨房用品(106)
  • 介護用品(99)
  • トラック用品・パーツ(94)
  • 梱包用品(91)
  • 理美容(82)
  • 救急・衛生(78)
  • 自動車用オイル・ケミカル(66)
  • オフィス家具(61)
  • 鈑金・塗装(61)
  • 溶接用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 食品・飲料(57)
  • 洗車・清掃(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • テープ(36)
  • 手袋(36)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • 研磨材(31)
  • 照明(30)
  • 塗料(29)
  • 電動工具(29)
  • 機構部品(28)
  • 保管用品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • カー用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 安全標識(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 防災用品(18)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 防犯用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 空圧工具(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 安全用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • マスク(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「gan」の検索結果

18,784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
パッキン プロテクターバント 18293GAN670 ホンダパッキン プロテクターバント 18293GAN670ホンダ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ガスケット (GAN7) MAZDA(マツダ)ガスケット (GAN7)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
パネルロアー (GAN7) MAZDA(マツダ)パネルロアー (GAN7)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
コード ショート (GAN6) MAZDA(マツダ)コード ショート (GAN6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GAN7) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GAN7)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ガスケット (GAN8) MAZDA(マツダ)ガスケット (GAN8)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
(GAN6-)アウター ハンドル(L) MAZDA(マツダ)(GAN6-)アウター ハンドル(L)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (GAN8) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (GAN8)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
スイッチASSY. フロントストツ 35340GAN620 ホンダスイッチASSY. フロントストツ 35340GAN620ホンダ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番35340-437-661主な適合車種郵政
トリム(L)ドアー (GAN8) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (GAN8)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (GAN6) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (GAN6)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類ケーブル長(m)1.8本体質量(g)93入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
パネルロアー (GAN8) MAZDA(マツダ)パネルロアー (GAN8)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
パネルロアー (GAN6) MAZDA(マツダ)パネルロアー (GAN6)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (GAN2) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (GAN2)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GAN6) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GAN6)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (GAN9) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (GAN9)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)Anker(アンカー)
18,173税込19,990
1個
予約販売
合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 106 × 93 × 40ブラック質量(g)約 640 (本体のみ)ポート数6 ( USB-A x 2 , USB-C x 4 )最大出力(W)単ポート:140、100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ハンドル(L)アウター (GAN6) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (GAN6)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
GASKET KIT,A   06111GAN850 ホンダGASKET KIT,A 06111GAN850ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (GAN6) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (GAN6)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
GASKET KIT,B   06112GAN770 ホンダGASKET KIT,B 06112GAN770ホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
トリム(R) シート バック (GAN9) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (GAN9)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ガスケットASSY. シリンダ 12250GAN770 ホンダガスケットASSY. シリンダ 12250GAN770ホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
COVER,L.CRANKCASE  11341GAN770 ホンダCOVER,L.CRANKCASE 11341GAN770ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
GASKET KIT A   06111GAN770 ホンダGASKET KIT A 06111GAN770ホンダ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B @A   06112GAN000 ホンダGASKET KIT,B @A 06112GAN000ホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
カバーCOMP. R.クランクケ 11330GAN770 ホンダカバーCOMP. R.クランクケ 11330GAN770ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番11330GAN770
GASKET KIT,A @ A   06111GAN000 ホンダGASKET KIT,A @ A 06111GAN000ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,A   06111GAN405 ホンダGASKET KIT,A 06111GAN405ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ラベル ドライブ*TYPE1* 87560GAN850ZA ホンダラベル ドライブ*TYPE1* 87560GAN850ZAホンダ
339税込373
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番87560-GAN-850ZA
GaN採用 USB-PDケーブル一体型 65W MCOGaN採用 USB-PDケーブル一体型 65WMCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5ホワイト対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)質量(g)約130(ケーブル含む)材質PC、TPE、アルミニウム定格容量(W)65出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W サンワサプライ電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67Wサンワサプライ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。 USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。 前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。 ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
寸法(mm)62.5×62.5×49.1定格125V/10A/合計1250Wまでコンセント個数3個口コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型コード長さ(m)2電源コード(m)2機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんUSBポート数3ポートプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
COVER COMP.,R.CRA  11330GAN770 ホンダCOVER COMP.,R.CRA 11330GAN770ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート GaN PD 65Wグリーンハウス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
iFace GaN ACアダプター 35W iFaceiFace GaN ACアダプター 35WiFace
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
軽くて、速くて、コンパクト!持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプターiFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ HYPERHyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタHYPER
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
Dell 130W USB-C GaNスリム アダプター Dell TechnologiesDell 130W USB-C GaNスリム アダプターDell Technologies
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセントエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
関連キーワード
...