カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gb-2ea」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ

    [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-5
  • [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ

    [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • ブタ毛ブラシ エスコ

    ブタ毛ブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    軽量ハンドル。豚毛ブラシで、錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適。
    材質(ブラシ部)豚毛
  • バックプレート (ステンレス製) エスコ

    バックプレート (ステンレス製)

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個
    翌々日出荷
    パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
    材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
  • パッドアイ (ステンレス製) エスコ

    パッドアイ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌々日出荷
    バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
    材質SUS316質量(g)222.2穴径(Φmm)8.3 (0.33”)使用荷重(kg)1360サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
  • 1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ

    1/4インチ 銅管付アクセスバルブ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
  • 製図板 エスコ

    製図板

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1個
    当日出荷
    A3判用製図板(EA766GB-1)と、製図板に装着可能なL型定規(EA766GB-2)のセットです。 ・ダブルレール 製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 ・ダブルロックシステム スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません(左へ動かすとロック、右へ動かすと開放)。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 ・STOP+GOサイン スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 ・エルゴノミクスデザイン 人間工学に基づいたフィンガーグリップ。スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 ・シートクランプ 紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。 【L型定規】・150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。・分度器は0~90゜対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7゜と42゜が刻印されています。・角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
    仕様【製図板】A3判用エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1 A3判用製図板、EA766GB-2 製図板用L型定規材質【製図板】ボード本体:PS 定規部:ABS+PMMA 【L型定規】グリップ部:ABS 定規部:PC寸法(mm)【製図板】377×515×21.5 【L型定規】305×236×38質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
  • ニップル (油圧用) エスコ

    ニップル (油圧用)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 防滴ボックスブレーカ テンパール工業

    防滴ボックスブレーカ

    テンパール工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
    仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ

    3/8 x 7/16 メガネレンチ

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
  • #2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    #2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
    商品構成単品
  • 215mm ブラシ(豚毛製/直/20本) エスコ

    215mm ブラシ(豚毛製/直/20本)

    エスコ
    ¥8,240税込¥9,064
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GB-2B
  • [LEDライト付] 伸縮型サービスミラー エスコ

    [LEDライト付] 伸縮型サービスミラー

    エスコ
    ¥9,150税込¥10,065
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724GB-2A
  • 10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA825GB-2材質HSS(ハイス)
  • 207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上) エスコ

    207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522GB-2粒度1000
  • 内面磨きヘッド エスコ

    内面磨きヘッド

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
  • 真鍮カプラーセット エスコ

    真鍮カプラーセット

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
    エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
  • 刻印セット エスコ

    刻印セット

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1組
    翌日出荷
    スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    翌日出荷
  • 2.0mmx10m グロメット エスコ

    2.0mmx10m グロメット

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
    材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
  • ホールソー用SDSプラスシャンク エスコ

    ホールソー用SDSプラスシャンク

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様EA822GBシリーズ用
  • 200mm ニッパー(ノンスパーキング) エスコ

    200mm ニッパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)265
  • 15-65mm用センタードリル(超硬) エスコ

    15-65mm用センタードリル(超硬)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    仕様EA822GB-1、-2用センタードリルサイズ直径6.35×105mm
  • 温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ

    温度データロガー(分離型 + 分離型)

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1組
    翌日出荷
    付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
  • 安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業

    安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製

    テンパール工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
    付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(20枚)
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]