カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • 制御機器(58)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 安全標識(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-40」の検索結果

338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • NOCO GB20 GB40専用ケース NOCO

    NOCO GB20 GB40専用ケース

    NOCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
    質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
  • モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG

    モリブデンコート&スーパーグラファイト

    BUYLONG(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプグラファイト
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥11,025~税込¥12,128~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥12,950~税込¥14,245~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥14,200~税込¥15,620~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥12,275~税込¥13,503~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥16,025~税込¥17,628~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    ¥14,963~税込¥16,459~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGB ゴムボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用色網:グレー枠の色ブロンズ
  • マグネットハンド TRUSCO

    マグネットハンド

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • ムーンライト サクラクレパス

    ムーンライト

    サクラクレパス
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 組立式(かぶせふた) 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA781GB-40吸着力(N)441.3
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • ギフトバッグ 大森

    ギフトバッグ

    大森
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。 口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。色透明
  • 給与明細 ヒサゴ

    給与明細

    ヒサゴ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(400セット)
    4日以内出荷
    明細書タイプ。
    寸法(mm)254×127寸法(inch)10"×5"(254×127)アズワン品番64-8848-64複写枚数2適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • マグネットキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マグネットキャッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ねじ本体/3.1×13、受板/2.4×13
  • ボ-ルサイン80 ム-ンライト蛍光オレンジ サクラクレパス

    ボ-ルサイン80 ム-ンライト蛍光オレンジ

    サクラクレパス
    ¥62税込¥68
    1本
    3日以内出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
  • #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 40mmダイヤモンドホールソー エスコ

    40mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,860税込¥7,546
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)40有効長(mm)38
  • エジェクタガイドブッシュEGB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    エジェクタガイドブッシュEGB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダ スーパーカブ C50 純正タイプ レッグシールド セル無し レッド MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ スーパーカブ C50 純正タイプ レッグシールド セル無し レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    スーパーカブ C50 純正タイプ レッグシールド セル無し レッド。 割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド! 純正品番:64301-GB4-680に適合。
    色レッド適合車種スーパーカブ C50(セル無し)
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別4枚建て用色網:グレー枠の色ブロンズ
  • コントロールキャビネット CGB 河村電器産業

    コントロールキャビネット CGB

    河村電器産業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Fガイドブッシュ

    オイレス工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から55日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • 部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40GB

    三笠産業[工具]
    ¥53~税込¥58~
    1個
    5日以内出荷
    適合本体型式MVC-40GB
  • 積層信号灯Φ56 PTEシリーズ MENICS

    積層信号灯Φ56 PTEシリーズ

    MENICS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    電源電圧AC/DC24V外径(Φmm)56取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥13,880~税込¥15,268~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXGB

    河村電器産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付