カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
- 建築金物(17)
- 農業機械(16)
- オフィス家具(5)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(49)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 長沢製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- シロクマ(3)
- 共和化学工業所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EPSON(2)
- JAPPY(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- BLACK BOX(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gb-51」の検索結果

絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥474税込¥5211パック(2個)当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
絶縁ゴムブッシング
共和化学工業所¥4,298税込¥4,7281箱(20個)当日出荷から4日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
絶縁ゴムブッシング白色
共和化学工業所¥4,398税込¥4,8381箱(20個)当日出荷から4日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
古代キャッスルジュニア
長沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から21日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~40
古代ニュープレジデント空錠
長沢製作所¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から13日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金板厚(mm)30~40仕上ジャーマンブロンズメッキ取手取手
古代セントリー3号
長沢製作所¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~45
古代エンブレス3号
長沢製作所¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から14日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~45
古代セントリー5号
長沢製作所¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~45
Φ14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ネオジウム磁石使用の強力タイプです。エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17特性強力
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否![への字押えコーナー アルミ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79653177-240624-02.jpg)
への字押えコーナー アルミ
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥749税込¥8241個当日出荷床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
古代ミラノ
長沢製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)30~40
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
ディバイドエッジコーナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
LEDダウンシーリング60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ




















![への字押えコーナー アルミ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79653177-240624-02.jpg)






![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)