カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「gb-53e」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ZM Series(ZM053~) SMCZM Series(ZM053~)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.33MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoSSA-S501 燃料配管部品_No.26、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.22、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.18、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.7、SSA-Z500DX-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン取付、オイルドレン部品_No.22、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.24、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.22、GB1001AD エンジン取付部品_No.53、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.62、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.31、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.18、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.24など
ZM053 SMCZM053SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
アルベリE3 ローバック 3人用 両側肘付 ダーク色 1644W610D815H アイボリー ダーク色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3 ローバック 3人用 両側肘付 ダーク色 1644W610D815H アイボリー ダーク色オカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815グリーン購入法適合
アセロ 3人用 両側肘付 ダークアンバー色 1568W610D815H アイボリー ダークアンバー色 オカムラ(岡村製作所)アセロ 3人用 両側肘付 ダークアンバー色 1568W610D815H アイボリー ダークアンバー色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×610×815グリーン購入法適合