カテゴリ

  • 制御機器(15)

「gb-53kc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
カセットスイッチユニット協約形KC用 テンパール工業カセットスイッチユニット協約形KC用テンパール工業
999税込1,099
1台
6日以内出荷
協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。
仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
分岐付開閉器盤 テンパール工業分岐付開閉器盤テンパール工業
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
86,980税込95,678
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
端子台主幹付開閉器盤(屋外用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋外用)テンパール工業
74,980税込82,478
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
端子台主幹付開閉器盤(屋内用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋内用)テンパール工業
66,980税込73,678
1台
16日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ