カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 農業機械(23)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-70」の検索結果

138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    光(92件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG

    モリブデンコート&スーパーグラファイト

    BUYLONG(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプグラファイト
  • AZグリースニップルキャップBP AZ(エーゼット)

    AZグリースニップルキャップBP

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ニップルキャップ
    用途グリースニップルのほこりやごみよけに
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプA型
  • グリスニップル B型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル B型

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプB型
  • スタンダードごみ袋 TRUSCO

    スタンダードごみ袋

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1袋
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • AZ真鍮グリースニップルBP AZ(エーゼット)

    AZ真鍮グリースニップルBP

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1パック(3個)
    当日出荷
    ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
    用途グリースニップル摩耗時の交換に
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • グリスニップル C型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル C型

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付トラスコ品番334-9845材質真鍮接続口径PT1/8質量(g)34タイプC型寸法L(mm)約20質量(g/個)11.3
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 自立式万能バッグ sita

    自立式万能バッグ

    sita
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    開口部が閉じにくい自立式!。持ち手部分は長め設計。バックの中身が出しやすいように裏側には取っ手付き
    用途作物の収穫に。雑草・落ち葉入れに。ゴミの収集に材質ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)
  • 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO

    刷毛E-GRIP 万能用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • ボールサイン ティアラ サクラクレパス

    ボールサイン ティアラ

    サクラクレパス
    ¥87税込¥96
    1個
    当日出荷
    宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。 新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。 水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。
    全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8インク水性顔料商品タイプ本体
  • ピタタ チョイス本体 ブルー ゼネラル

    ピタタ チョイス本体 ブルー

    ゼネラル
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号18 112 126繰り返し・詰め替え対応
  • ピタタ チョイス本体 ピンク ゼネラル

    ピタタ チョイス本体 ピンク

    ゼネラル
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号18 112 126繰り返し・詰め替え対応
  • GS グラスバーナー ゴールデンスター

    GS グラスバーナー

    ゴールデンスター
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    芝焼き、土壌殺菌、野外での火おこしなどに
    用途電子着火ガスバーナートラスコ品番868-2898セット内容専用ボンベTO-470材質本体:ダイガスト、ボンベ:ブリキ幅(mm)195高さ(mm)685使用ガスLPG・プロパン混合ガス(専用ボンベ)発熱量(kcal/h)約7000
  • 支払明細書 ヒサゴ

    支払明細書

    ヒサゴ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(200セット)
    4日以内出荷
  • チェーンストア仕入伝票(タイプ用) ヒサゴ

    チェーンストア仕入伝票(タイプ用)

    ヒサゴ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(200セット)
    4日以内出荷
    種別タイプ用寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8848-83複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • ボールサインティアラ アメジストパープル サクラクレパス

    ボールサインティアラ アメジストパープル

    サクラクレパス
    ¥77税込¥85
    1本
    3日以内出荷
    宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
  • ボールサインティアラ ガーネットローズ サクラクレパス

    ボールサインティアラ ガーネットローズ

    サクラクレパス
    ¥77税込¥85
    1本
    3日以内出荷
    宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
  • Transit Gate G1 ボストン トートバッグ ショルダーバッグ トップハウス

    Transit Gate G1 ボストン トートバッグ ショルダーバッグ

    トップハウス
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    トランジットのTransit Gate G1 ボストンバッグ。オン・オフと入り組んだ様々なライフスタイルにフィットする、ビジネスとカジュアルの垣根をなくすために作られたブランド「Transit Gate」のボストンバッグ。本革バッグのようなフェイスを持った程よいシボ感のあるPUレザーが、洗練された上品な大人の印象を与えてくれます。ハンドベルトの接合部分を菱形にすることでスタイリッシュな印象に。シンプルなデザインなのでシーズンレスで、シチュエーションを選ばず利用できるデザインが特徴です。サイドの金具を外せば容量が増えるため、普段使いだけでなく、短期の旅行からジムバッグや仕事まで、様々なシーンに応じて使い分けが可能です。また取り外し可能なショルダーベルトが付属しており、ショルダーバッグとしてもご利用頂けます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE 登録第 5941406号 第18類 鞄、財布。[型番:TGB7058]
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥23,880~税込¥26,268~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXGB

    河村電器産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート

    BLACK BOX
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
  • GB A2-70(+)サラコ 大阪魂

    GB A2-70(+)サラコ

    大阪魂
    ¥7,169税込¥7,886
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)25表面処理GB頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM8
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 70cm 変換名人

    SATAケーブル SATA6Gbケーブル I-Iロック付 70cm

    変換名人
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    SATA3(6Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 70cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)70
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    ¥14,963税込¥16,459
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5