カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 漏電保護(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「gb-xc」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
内径ねじ切チップ PG(DIN40430) カーメックス内径ねじ切チップ PG(DIN40430)カーメックス
27,980税込30,778
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5)SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235)SMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245)SMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,698税込6,268
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GBXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GBXCASMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(G) C37口径3/8リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6MGBXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6MGBXCASMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(A) 90°
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MGBXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MGBXCASMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(A) 90°
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45ASONY
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
主な特長【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる【ソニーならではの4K高画質技術】ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能【充実の基本性能】素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)本体質量(g)約510付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー画質4K
カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2GLANSHIELD(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLCSUNEAST(サンイースト)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CL Series(CLK2GB63) SMCCL Series(CLK2GB63)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GB50) SMCCL Series(CLK2GB50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
CL Series(CLK2GB63TN) SMCCL Series(CLK2GB63TN)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT
関連キーワード
漏電保護カテゴリ