カテゴリ
- 農業機械(404)
- パソコン/周辺機器(126)
- 制御機器(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- オフィス家具(18)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 研磨材(8)
- 測定用品(7)
- 防犯用品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(368)
- CKD(34)
- StarTech.com(26)
- GB[制御機器](25)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JAPANNEXT(20)
- テンパール工業(16)
- 工進(15)
- 富士電機(12)
- omron(オムロン)(8)
- 三菱電機(8)
- ナベヤ(7)
- 日酸TANAKA(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Dell Technologies(5)
- CHINO(チノー)(4)
- TRUSCO(4)
- QNAP(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gb100」の検索結果

合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク
ユニワールド(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ
ユニワールド(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷から4日以内出荷両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ナットキャッチマグネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から9日以内出荷ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。質量(g)5
万年筆 プレジール
プラチナ万年筆(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥799~税込¥879~1個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
角2 シークレットGB(100)サイド
ムトウユニパック¥12,980税込¥14,2781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
角2 シークレットGB(100)サイドエルコン
ムトウユニパック¥16,980税込¥18,6781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化
ルートアール(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル長(m)10質量(g)30LED使用数(個)100仕様●消費電力:5V/0.4A
角2 シークレットGB(100)サイドOT
ムトウユニパック¥14,980税込¥16,4781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
万年筆 プレジール(シックタイプ)
プラチナ万年筆(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から11日以内出荷インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
スキナゲートガチットベージュ
スキナゲート¥5,490税込¥6,0391箱(3巻)4日以内出荷高い固定力があります 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能 粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に 止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
平型ベントキャップ LGB
シルファー¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
ギフトバッグ
大森¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)3日以内出荷アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。 口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。色透明
ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
SGブレイズTM ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥7,998税込¥8,7981パック(5個)当日出荷次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
スモウグリップ 溝入れ、旋削、突っ切り加工用チップ TAGB
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いチップです。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンGrand Bass。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップ”を採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。 遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
ホルダー/100、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷【コーヒー器具のための専用ブラシ】。コーヒーの油分や湿気に強い剛毛の天然イノシシの毛を丁寧に加工。毛先の長さをメッシュで調整でき、用途が広がる。他のコーヒーアイテムと同様にマグネット吸着で保管可能。コーヒー愛好家のポイントを突いたグラインダーブラシ!コーヒーツールに合ったらいいなのイチ押しポイント!。従来のグラインダーブラシは本来エスプレッソマシン用に作られてブラシです。毛先を長くつくりエスプレッソマシンに最適なツールとしていた反面、他のコーヒーツールには使いにくいブラシでした。これを長さを調整できるようにしただけで使い方が広がります。天然イノシシの毛。天然イノシシの毛をブラシ用に剛毛加工しました。イノシシの毛は硬く、復元力があり使いやすい毛になります。また、コーヒーの豆に含まれる油分や水分を吸収しても毛のコシが無くならず、コーヒーに最適なブラシです。サラサラな粉でもしっとりな粉でも最適な硬さで掃除可能。ブラシの毛の長さ調整。清掃する器具に合わせて毛長を調整できるメッシュガード。適度なテンションで毛を保持して使用する毛の長さを調整できます。より強いテンションで掃除をしたいブレード部分や浅いカップなどは長い毛先が邪魔になります。マグネット収納。強力なマグネットプレートが付属しているので、お好きな場所に貼り付けて保管可能です。プロのバリスタもコーヒー愛好家も。コーヒー専用のブラシで快適にマシンのお手入れ。業務用のエスプレッソマシンからご自宅用のコーヒーメーカーにも最適です。スタイリッシュなデザイン。手元に置いておきたくなるような、毎日跳めていたくなるような、洗礼されたデザインです。メッシュガード。適度なテメンションで毛先を保護し、キャンプやアウトドアに持ち運ぶ場合にも役立ちます。成分天然イノシシ/アルミ/マグネット(ネオジム)/ウォールナット柄全長(mm)200質量(g)25毛幅(mm)最小15ヘッド長さ(mm)55
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥389税込¥4281個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
ギフトバッグ
大森¥16,980~税込¥18,678~1箱(200枚)ほか3日以内出荷アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET色透明
洋長3カマス窓6シークレットGB(100)
ムトウユニパック¥6,998税込¥7,6981箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4三つ折り仕様内カマス貼種別定形紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)235×120郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
#500SP ガイドブッシュ
オイレス工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
...

























![二重画鋲 画鋲抜付 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576004-180705-02.jpg)