カテゴリ
- 農業機械(404)
- バイク純正部品(137)
- パソコン/周辺機器(135)
- 制御機器(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- オフィス家具(18)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 研磨材(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 防犯用品(9)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- テープ(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(368)
- ホンダ(135)
- SMC(58)
- CKD(35)
- StarTech.com(26)
- GB[制御機器](25)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JAPANNEXT(20)
- テンパール工業(16)
- 工進(15)
- マルヤス電業(15)
- 三菱電機(13)
- 富士電機(12)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- ナベヤ(7)
- ナブテスコサービス(6)
- CHINO(チノー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gb100」の検索結果

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク
ユニワールド(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
ガラスろ紙(GB-100R)
アドバンテック¥5,849~税込¥6,434~1箱(100枚)当日出荷から41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
シュレッダー用ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンク(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(50枚)当日出荷耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。用途シュレッダー用色半透明材質HDPE
ギフトバッグ GB-100シュシュ
cotta¥2,798税込¥3,0781個(10個)3日以内出荷かわいいハンドル付ですので、リボン等ラッピングが簡単に出来ます。 ついつい手に取って見たくなる様な見せ方を見つけてみてください。 焼菓子が4~6個入ります。 フランス文訳:幸せな贈り物材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
ギフトバッグ GB-100 さくら
cotta¥1,498税込¥1,6481個(5個)3日以内出荷満開の桜が咲いたようなデザインのギフト箱です。春のプチギフトにおすすめです。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
ギフトバッグ GB-100 モノトーン
cotta¥1,398税込¥1,5381個(5個)3日以内出荷モノトーンカラーでスタイリッシュな印象のギフト箱です。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。材質PET寸法(mm)115×70×H80(取っ手含まず)
ギフトバッグ GB-100 ネコ
cotta¥2,498税込¥2,7481枚(10枚)3日以内出荷愛くるしいネコがたくさん描かれた、アーチ状のフォルムとハンドルがかわいらしいギフトバッグです。 ハンドル付ですので手に取りやすい商品です。 焼き菓子が4~6個入ります。材質PET寸法(mm)115×70×H80
合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ
ユニワールド(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷から4日以内出荷両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100B
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100C
SMC¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷ストローク(mm)970チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ナットキャッチマグネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から9日以内出荷ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。質量(g)5
万年筆 プレジール
プラチナ万年筆(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
ADVANTEC¥10,699~税込¥11,769~1箱(100枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥799~税込¥879~1個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
角2 シークレットGB(100)サイド
ムトウユニパック¥12,980税込¥14,2781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
角2 シークレットGB(100)サイドエルコン
ムトウユニパック¥16,980税込¥18,6781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化
ルートアール(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル長(m)10質量(g)30LED使用数(個)100仕様●消費電力:5V/0.4A
角2 シークレットGB(100)サイドOT
ムトウユニパック¥14,980税込¥16,4781箱(500枚)6日以内出荷安価で透けにくい封筒です用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
万年筆 プレジール(シックタイプ)
プラチナ万年筆(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から11日以内出荷インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
スキナゲートガチットベージュ
スキナゲート¥5,490税込¥6,0391箱(3巻)4日以内出荷高い固定力があります 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能 粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に 止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
平型ベントキャップ LGB
シルファー¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
ギフトバッグ
大森¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)3日以内出荷アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。 口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。色透明
...





































![二重画鋲 画鋲抜付 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576004-180705-02.jpg)