カテゴリ
- 農業機械(54)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gb131ln」の検索結果

エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
汎用エンジン(GBシリーズ)
Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から5日以内出荷独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
パッキング
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック/ラベル・ホース適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KF31010AA004エンジン型式GB131LN-100
キャブレタガスケット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレタ適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KW34077BAエンジン型式GB131LN-100
ヘッドガスケット
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダヘッド適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KC66014AAエンジン型式GB131LN-100
マフラガスケット
工進¥429税込¥4721個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マフラ/エアクリーナ適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KM70064AAエンジン型式GB131LN-100
ブレーキスプリング
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途リコイルスタータ適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KS20080AD005エンジン型式GB131LN-100
バルブステムシール
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダヘッド適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KW21023AAエンジン型式GB131LN-100
ガスケット、ヘッドカバー
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ケースカバー/ヘッドカバー適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KW33016AAエンジン型式GB131LN-100
タンクキャップASSY
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック/ラベル・ホース適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KF05021AAエンジン型式GB131LN-100
フューエルフィルタ
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック/ラベル・ホース適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KF31018AA003エンジン型式GB131LN-100
フランジボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マグネト/リードワイヤ・プラグ/ファンカバー/カバー適合品番DM-30-AAA-4など部品番号B805B06X016エンジン型式GB131LN-100
ボールベアリング
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ケースカバー/ヘッドカバー適合品番DM-30-AAA-4など部品番号S111X62X040エンジン型式GB131LN-100
フランジボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ケースカバー/ヘッドカバー適合品番DM-30-AAA-4など部品番号B805B06X012エンジン型式GB131LN-100
自走セット動噴MLSL3319
丸山製作所¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950種類エンジン式定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)8.5×100000
スナップリング
工進¥219税込¥2411個5日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番DM-30-AAA-4など部品番号S500P03エンジン型式GB131LN-100
1ch ラジコン動噴
丸山製作所¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6
セット動噴
丸山製作所¥239,000税込¥262,9001台5日以内出荷サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
エンジンセット動噴 HPE3040
共立¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)32ポンプHP304吸水量(L/min)22始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
エンジンセット動噴 SPE3570
共立¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)31.2ポンプSP357吸水量(L/min)24始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN