丸山製作所
セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
その他
動力噴霧器:MS339
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×520×380
燃料タンク容量(L)
2.5
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.5{35}
エンジン形式
GB131LN
始動方式
リコイルスタータ
給水量(L/分)
24
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
2.3{31}
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80154868
MS339EA
オープン
¥
239,000
¥
262,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください