カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • バイク純正部品(6)
  • エンジン工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb221」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 英文字入りサイン標識 日本緑十字社

    英文字入りサイン標識

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • 機種別サインボード 河淳

    機種別サインボード

    河淳
    9,598税込10,558
    1枚
    5日以内出荷
    サインには、オリジナルのピクトグラム(絵文字)を使用。文字表示に比べ、遠くからでもその意味を読みとれます。 子供からお年寄りのみならず、外国の方までどなたにもわかりやすいデザインです。
    種別片面表示寸法(mm)580×240文字内容このショッピングカート専用ゲートです。
  • クリーナエレメント 三菱

    クリーナエレメント

    三菱(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    GB221LN-100の部品です
  • パイプ 3GB-22155-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 3GB-22155-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ブッシュ 1 3GB-22123-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブッシュ 1 3GB-22123-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • リヤアームコンプリート    0033 3GB-22110-00-33 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤアームコンプリート 0033 3GB-22110-00-33

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルフィルタ 三菱

    フューエルフィルタ

    三菱
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GB221LN-100の部品です
  • イーグル管 前澤給装工業

    イーグル管

    前澤給装工業
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • リコイルスタータアセンブリ 三菱

    リコイルスタータアセンブリ

    三菱(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    GB221PN-100の部品です
  • ボールベアリング 三菱

    ボールベアリング

    三菱
    989税込1,088
    1個
    13日以内出荷
    GB221LN-100の部品です
  • イグニッションコイル 三菱

    イグニッションコイル

    三菱
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • スタータケース 三菱

    スタータケース

    三菱
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    GB221LN-100の部品です
  • ロッカープレート 三菱

    ロッカープレート

    三菱
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    GB221LN-100の部品です
  • シリンダブロック 三菱

    シリンダブロック

    三菱
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    GB221LN-100の部品です
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • カムシャフトアセンブリ 三菱

    カムシャフトアセンブリ

    三菱
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • クランクシャフトギヤ 三菱

    クランクシャフトギヤ

    三菱
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • ガイド 三菱

    ガイド

    三菱
    519税込571
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • リングギヤ 三菱

    リングギヤ

    三菱
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • ファンカバー 三菱

    ファンカバー

    三菱
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    GB221LN-100の部品です
  • クランクシャフトアセンブリ 三菱

    クランクシャフトアセンブリ

    三菱
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • ファンカバー 三菱

    ファンカバー

    三菱
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    GB221PN-100の部品です
  • ファンカバー 三菱

    ファンカバー

    三菱
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    769税込846
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • クランクシャフトアセンブリ 三菱

    クランクシャフトアセンブリ

    三菱
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • フライホイールギヤアセンブリ 三菱

    フライホイールギヤアセンブリ

    三菱
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • ロッカープレート 三菱

    ロッカープレート

    三菱
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • ロッカーアームアセンブリ 三菱

    ロッカーアームアセンブリ

    三菱
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    GB221PE-093A用の部品です
  • CASE,RR.CU*R221R*    52460GB4721C7 ホンダ

    CASE,RR.CU*R221R* 52460GB4721C7

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓つき封筒(給与賞与明細書用) (GB1222・GB2102専用) ヒサゴ

    窓つき封筒(給与賞与明細書用) (GB1222・GB2102専用)

    ヒサゴ
    35,980税込39,578
    1冊(1000枚)
    当日出荷
    ヒサゴ給与賞与明細書GB1222・GB2102をいれる専用封筒です。封かんシール付。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    寸法(mm)215×86質量(g/枚)3アズワン品番64-8850-09材質(窓)グラシン紙窓枠あり
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
  • コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター(低騒音型)

    三笠産業[工具]
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式