「gb320m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドラッパー 青普通仕上げ用 TRUSCOハンドラッパー 青普通仕上げ用TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx 10m ハンディースコープエスコ
96,000税込105,600
1セット
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)アズワン品番65-9276-35
手研磨カテゴリ