カテゴリ

  • バイク純正部品(44)
  • 農業機械(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb43」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONGモリブデンコート&スーパーグラファイトBUYLONG(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプグラファイト
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKKGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
19,000税込20,900特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
エキスパートハンガー極太43 サワフジエキスパートハンガー極太43サワフジ
39,980税込43,978
1セット(60個)
翌々日出荷
極太バー採用で掛けジワ、型くずれ防止!極太バー採用でスーツ・スラックスを美しく保つ。バーの幅は30mmと太く、長時間ズボンを掛けた時に生じる折りジワがつかない。 滑り止め加工のバーでスラックスの滑り落ちを防ぐ。
435型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)435型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:20~42mm 裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ボ-ルサイン80 ム-ンライトブルー サクラクレパスボ-ルサイン80 ム-ンライトブルーサクラクレパス
62税込68
1本
3日以内出荷
「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4種別平歯車材質SCM415
# 80・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 80・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#80直径(Φmm)6質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900アズワン品番64-7931-65
W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDW4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
14,375税込15,813
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
T-F352加工ナシ435W310H SUS(エスユーエス)T-F352加工ナシ435W310HSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
セット動噴 AF-43GB-S 麻場セット動噴 AF-43GB-S麻場
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)37.5最高圧力(MPa)4動力三菱GB181ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)37所要動力(kW)3.3(4.5PS)
G Series(GB~) SMCG Series(GB~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
INS,CARB ホンダINS,CARBホンダ
909税込1,000
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
VALVE,EX.   14721GB4305 ホンダVALVE,EX. 14721GB4305ホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
SET,OIL PUMP   15100GB4305 ホンダSET,OIL PUMP 15100GB4305ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ガイド エキゾーストバルフ 12245GB4305 ホンダガイド エキゾーストバルフ 12245GB4305ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
CRANKCASE COMP.,L   11200GB4305 ホンダCRANKCASE COMP.,L 11200GB4305ホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ガイド インテークバルブ 12237GB4305 ホンダガイド インテークバルブ 12237GB4305ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SCREW SET ホンダSCREW SETホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GUIDE,EX.VALVE   12245GB4305 ホンダGUIDE,EX.VALVE 12245GB4305ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
GSKT,L CK/C  11395GB4306 ホンダGSKT,L CK/C 11395GB4306ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
GSKT,CK/C  11395GB4307 ホンダGSKT,CK/C 11395GB4307ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
GSKT,CK/C   11191GB4306 ホンダGSKT,CK/C 11191GB4306ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GASKET,CYLIN HEAD   12394GB4306 ホンダGASKET,CYLIN HEAD 12394GB4306ホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
COLLAR ホンダCOLLARホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
PLATE,COMP,CARB ホンダPLATE,COMP,CARBホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
COVER,SET.CARB ホンダCOVER,SET.CARBホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LEDヘッドライト ガンビット GENTOSLEDヘッドライト ガンビットGENTOS
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
インテリアと相性バツグンなヨーロッパデザイン。開閉自動ON/OFFのシンプルLEDデスクライト。 簡単オートスイッチ 多重影ができない1チップ光源
フォークCOMP*PB121MS* 51100GB4315ZV ホンダフォークCOMP*PB121MS* 51100GB4315ZVホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51100-GB4-315ZV
FORK COMP*R135NU* 51100GB4315YA ホンダFORK COMP*R135NU* 51100GB4315YAホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51100-GB4-315YA
溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入 京セラ溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入京セラ
24,980税込27,478
1個(10個)
7日以内出荷
硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。溝入れ加工用。被削材:鋳鉄、非鉄金属、非金属。
仕様●適合ホルダ:KGB/KGBS型●呈色:輝灰色●ノンコート●超硬●質量:14.5gアズワン品番65-6267-83
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439RシリーズCKD
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から19日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB439RシリーズCKD
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径-
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430RシリーズCKD
15,980税込17,578
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439RシリーズCKD
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径-
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB430Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB430RシリーズCKD
18,998税込20,898
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430RシリーズCKD
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷