カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(646)
  • 制御機器(212)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • オフィス家具(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 農業機械(75)
  • バイク部品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 事務用品(32)
  • 測定用品(31)
  • カー用品(25)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 電気材料(16)
  • 建築金物(16)
  • 家電(16)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「gb5」の検索結果

1,738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業)

    天板ガラス受 GS-GB5型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
    用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)
  • RG ダウンサス フリード GB5 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス フリード GB5

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式GB5備考2WD 1.5L B,G適合車種フリード年式16/9~エンジン型式L15Bフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    474税込521
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(578mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 無地ブラウンギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地ブラウンギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG

    モリブデンコート&スーパーグラファイト

    BUYLONG(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプグラファイト
  • 無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ)

    無地スマートボックス/クラフト

    HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地シルバーグレーギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。
    材質再生紙シルバーグレー
  • 鋼球(ステアリングステムなど) NTB

    鋼球(ステアリングステムなど)

    NTB(23件のレビュー)
    99税込109
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステアリングステム用鋼球
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 無地スマートボックス/ダークグレー HEADS(ヘッズ)

    無地スマートボックス/ダークグレー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。
    ダークグレー材質ダンボール
  • ダルマピンロングタイプ TRUSCO

    ダルマピンロングタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)、スチール全長(mm)37質量(g)65
  • マグネットソフトケース クラウン[事務用品]

    マグネットソフトケース

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
    仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
  • ガラスビーズ(ガラス球) ケニス

    ガラスビーズ(ガラス球)

    ケニス
    7,298税込8,028特価
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 画鋲 クラウン[事務用品]

    画鋲

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    899税込989
    1ケース(500本)
    当日出荷
    ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
    ゴールドタイプ平タイプ針長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • マグペンバー スーパーツール

    マグペンバー

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
  • ニチバン あかぎれ保護バン 関節用 ニチバン

    ニチバン あかぎれ保護バン 関節用

    ニチバン(8件のレビュー)
    709税込780
    1箱(50枚)
    当日出荷
    パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
    寸法(mm)20×70タイプ関節用テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)70
  • 宅配ビニール袋 ブロードウォッチ

    宅配ビニール袋

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • 無地シャンパンピンクギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地シャンパンピンクギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルなシャンパンピンクの無地ギフトボックスです。掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフトにもお使いいただける、キレイなシャンパンピンクのギフトボックスです。サイズバリエーションも豊富にご用意しております。
    シャンパンピンク材質再生紙
  • 無地エンジギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地エンジギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • 化繊ホーキ 長柄 千吉

    化繊ホーキ 長柄

    千吉(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
    用途外回りの掃き掃除。仕様長柄材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ全長(mm)約1265清掃幅(集塵幅)(mm)約240繰り返し・詰め替え2
  • ダルマピン TRUSCO

    ダルマピン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)、スチール全長(mm)23質量(g)63針長(mm)10
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • 2ウェイ400エアーグリスガン AZ(エーゼット)

    2ウェイ400エアーグリスガン

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
    動作方式エアー式付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
  • 古代キャッスルジュニア 長沢製作所

    古代キャッスルジュニア

    長沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
  • ボールサイン80 サクラクレパス

    ボールサイン80

    サクラクレパス
    69税込76
    1本
    翌々日出荷
    なめらかな書き味/水に流れず、色あせなし
    軸径(Φmm)10高さ(mm)153シリーズボールサイン入数1本
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン

    食器乾燥器(縦型)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
    能力標準食器量5人分グレータイプたて型消費電力(W)265温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
  • いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止ねじ用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
    材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
...