カテゴリ
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ショートバー(Bタイプ)
東洋技研(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷から11日以内出荷材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生
ブロードウォッチ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷スティックタイプのアクションカメラ、モニターもついてさらに使いやすくなりました。スティックの横にはフックが付いているので眼鏡や帽子、ポケットにつけて簡単に撮影できます。付属品の眼鏡もご利用いただけますし、お持ちの眼鏡にとりつけても自然なウェアラブルカメラとしてご利用いただけます。内蔵バッテリーでの撮影時間は約1時間。モバイルバッテリーに接続しながらも利用できるので、長時間録画したい場合にも活用していただけます。カメラについているモニターで撮影した映像の再生ができます。パソコンに接続して撮影している画像をそのまま表示できるWEBカメラとしてもご使用いただけます。もちろんパソコン上で録画した動画や画像を再生もできます。寸法(mm)約85×20×12質量(g)約20解像度【カメラ】2.7K/1080p/720P、録画ファイル形式:MOV、圧縮形式:H.264、写真ファイル形式:JPEG、電源:DC5V/1A、外部メモリー:マイクロSDカード(8~128GB、class10以上)※マイクロSDカードは別売りになります。【同梱品】ブルーライトカット眼鏡、眼鏡ケース、ポーチ、USB電源ケーブルモニタ0.96インチ
ウォーターポンプ ファミリア 89-
GMB¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A適合メーカーMAZDA
ガラス繊維フィルター 角形
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷一般的なサンプリング用寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(6個)5日以内出荷2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」
ASUSTOR¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格PT3/8XPT1/4部品名称ブツシユ図解NoSD90-6 調圧装置部品_No.44、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.8、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.44、MS2210 -A 調圧装置部品_No.47、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.10、MK30-3 調圧装置部品_No.44、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.11、MS1503 -A 調圧装置部品_No.46、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.54、MS903 -A 調圧装置部品_No.44、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.8、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.10
コーシヨンラベル
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷部品名称コーシヨンラベル図解NoGSL204-M エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.2、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MGW620 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、HNJ-1250S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1など
スロットルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoGKSL3300R1-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MRS30H-130 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.8、GKSL3302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.10、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、GKSL3301-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.10など
プラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷部品名称プラグキヤツプ図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS330EW-4M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、GKSL3304 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS171EMM-2-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、MS415R4CF-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、GKSL3302 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、BP504A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.22、MSA415R8C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、MLSL3304 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19など
フランジ ボルト
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷図解NoMRS60-301 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.14、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.14、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.14、MSA415R8CG-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.14、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.14、MS154EA-2M-A エアークリーナ,キャブレタ部品_No.14、MS200EA-M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.14など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら