【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生

【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 - ブロードウォッチ

スティックタイプのアクションカメラ、モニターもついてさらに使いやすくなりました。
スティックの横にはフックが付いているので眼鏡や帽子、ポケットにつけて簡単に撮影できます。
付属品の眼鏡もご利用いただけますし、お持ちの眼鏡にとりつけても自然なウェアラブルカメラとしてご利用いただけます。
内蔵バッテリーでの撮影時間は約1時間。モバイルバッテリーに接続しながらも利用できるので、長時間録画したい場合にも活用していただけます。
カメラについているモニターで撮影した映像の再生ができます。パソコンに接続して撮影している画像をそのまま表示できるWEBカメラとしてもご使用いただけます。もちろんパソコン上で録画した動画や画像を再生もできます。

解像度
【カメラ】2.7K/1080p/720P、録画ファイル形式:MOV、圧縮形式:H.264、写真ファイル形式:JPEG、電源:DC5V/1A、外部メモリー:マイクロSDカード(8~128GB、class10以上)※マイクロSDカードは別売りになります。
【同梱品】ブルーライトカット眼鏡、眼鏡ケース、ポーチ、USB電源ケーブル
寸法(mm)
約85×20×12
質量(g)
約20
モニタ
0.96インチ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822237PETA-CAM-PPAT-LCD
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする