カテゴリ
- 電動工具(9)
- 制御機器(8)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gbh24」の検索結果

ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から31日以内出荷適合機種MG-3000・3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング LED HC形 A25FAGシリーズ
マルヤス電業¥2,698~税込¥2,968~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FAGシリーズ
マルヤス電業¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A25FAGシリーズ
マルヤス電業¥2,698~税込¥2,968~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 橙 LED HC形
マルヤス電業¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4678-81
Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A30FAGシリーズ
マルヤス電業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A30FAGシリーズ
マルヤス電業¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22FAGシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22FAGシリーズ
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個欠品中このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65全長(mm)337全幅(mm)226全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530モーターブラシレスモーターモード切替3モード使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5